項目 | LED調光驅動器 |
環境溫度。 範圍 | 32度至104度F |
鎮流器類型 | 全範圍連續調光 |
身高 | 2.625“ |
輸入電流 | 380毫安 |
輸入功率 | 44 |
輸入電壓 | 120 VAC |
總長: | 4 57機構/ 64“ |
輸出電流 | 1.6個ADC |
輸出電壓 | 24 VDC |
功率因數 | 0.99 |
輸出功率 | 5至40W |
信號寬度 | 4" |
船重(kg) | 0.82 |
船高(厘米) | 9.53 |
船長(厘米) | 13.34 |
船寬(厘米) | 13.34 |
原產地 | MX |
型號 | 輸入功率 | 輸入電壓 | 輸出電流 | 輸出電壓 | 功率因數 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LTEA4U1UKL-AV120 | 48 | 120 VAC | 3.3個ADC | 12 VDC | 0.98 | 新台幣6,554元 | |
L3DA4U1UKL-AV120 | 47 | 120到277 VAC | 3.3個ADC | 12 VDC | 0.95,0.99 | 新台幣6,730元 | |
L3DA4U1UKL-CV240 | 45 | 121到277 VAC | 1.6個ADC | 24 VDC | 0.95,0.99 | 新台幣6,730元 |