項目 | 雙目顯微鏡 |
基本尺寸 | 10的“X 10” |
目鏡量角器 | 沒有 |
視野 | 20mm |
最大聚焦高度 | 5.9“ |
身高 | 26“ |
照明 | 17瓦熒光環形燈 |
光源 | 熒 |
放大 | 6.5倍至45倍 |
最高工件高度 | 8.66“ |
電源供應器 | 120V / 60 Hz |
支架類型 | 單臂動臂 |
類別 | 立體聲 |
船重(kg) | 11.25 |
船高(厘米) | 33.02 |
船長(厘米) | 85.09 |
船寬(厘米) | 38.1 |
HS代碼 | 9005100080 |
原產地 | CN |
產品 | 型號 | 電源供應器 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|
23712 RB | 120V / 60hz | 新台幣91,224元 |