項目 | 雙目顯微鏡 |
基本尺寸 | 10的“X 10” |
最大容量 | 10 |
目鏡量角器 | 沒有 |
視野 | 23mm |
最大聚焦高度 | 7.7“ |
照明 | 可調光 80 LED 環形燈 |
總長: | 26英寸水平吊架 |
光源 | 指示燈 |
放大 | 7X-45X |
最高工件高度 | 5.7“ |
光學管 | 雙目雙可調屈光度 |
電源供應器 | 輸入100-240V,50/60 HZ輸出24V,750 Ma |
支架類型 | 雙臂吊臂 |
桌子大小 | 10的“X 10” |
類別 | 立體聲 |
信號寬度 | 10“ |
船重(kg) | 27.67 |
船高(厘米) | 32.39 |
船長(厘米) | 84.46 |
船寬(厘米) | 38.74 |
HS代碼 | 9011900000 |
產品 | 型號 | 總長: | 價錢 | |
---|---|---|---|---|
23727 RB | 26英寸水平吊架 | 新台幣105,856元 |