項目 | 實用車 |
每層容量 | 300磅。 |
鑄工直徑 | 4" |
腳輪材質 | 硬質橡膠 |
腳輪尺寸 | 4" |
腳輪類型 | (4)旋轉,(2)制動 |
中底架距離 | 10.75“ |
貨架之間的距離 | 21.5“ |
上層和中層之間的距離 | 10.75“ |
手柄 | 模壓成頂層架子 |
包括手柄 | 是 |
腿色 | 黑色 |
腳材料 | 聚乙烯 |
唇高 | 頂部1/4英寸,中間和底部2-3 / 4英寸 |
負載能力 | 400磅。 |
貨架數量 | 3 |
總高度 | 36.5“ |
總長度 | 24“ |
總寬度 | 32“ |
架子顏色 | 黑色 |
貨架長度 | 24“ |
架子材質 | 聚乙烯 |
貨架樣式 | 嘴唇 |
貨架寬度 | 32“ |
船重(kg) | 22.5 |
船高(厘米) | 17.78 |
船長(厘米) | 93.98 |
船寬(厘米) | 66.04 |
HS代碼 | 9403704031 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 腿色 | 可調增量 | 每層容量 | 腳材料 | 唇高 | 負載能力 | 貨架數量 | 總高度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WT34S | 黑色 | - | 67磅。 | 熱塑性樹脂 | 1機構/ 4“ | 300磅。 | 3 | 34“ | 新台幣6,020元 | ||
WT34S | 油灰 | - | 67磅。 | 熱塑性樹脂 | 1機構/ 4“ | 300磅。 | 3 | 34“ | 新台幣8,624元 | ||
WT34E | 黑色 | 8“至16-1 / 2” | 67磅。 | 熱塑性樹脂 | 1機構/ 4“ | 200磅。 | 3 | 34“ | 新台幣10,573元 | ||
WT34 | 油灰 | - | 67磅。 | 熱塑性樹脂 | 1機構/ 4“ | 200磅。 | 3 | 34“ | 新台幣11,310元 | ||
WT34 | 油灰 | - | 67磅。 | 熱塑性樹脂 | 1機構/ 4“ | 200磅。 | 3 | 34“ | 新台幣6,321元 | ||
WT34 | 油灰 | - | 67磅。 | 熱塑性樹脂 | 1機構/ 4“ | 200磅。 | 3 | 34“ | 新台幣8,323元 | ||
STC11 | 紅 | - | 150磅。 | 聚乙烯 | 2.75“ | 300磅。 | 2 | 37.5“ | 新台幣8,350元 |