項目 | 實用車 |
每層容量 | 100磅。 |
鑄工直徑 | 4" |
腳輪材質 | 硬質橡膠 |
腳輪尺寸 | 4" |
腳輪類型 | (4)旋轉,(2)制動 |
中底架距離 | 16.5“ |
貨架之間的距離 | 16“ |
上層和中層之間的距離 | 16.5“ |
包括手柄 | 是 |
腿色 | 黑色 |
腳材料 | 熱塑性樹脂 |
唇高 | 1機構/ 4“ |
負載能力 | 200磅。 |
貨架數量 | 3 |
總高度 | 42“ |
總長度 | 24“ |
總寬度 | 18“ |
架子顏色 | 藍色 |
貨架長度 | 24“ |
架子材質 | 熱塑性樹脂 |
貨架樣式 | 嘴唇 |
貨架寬度 | 18“ |
船重(kg) | 12.25 |
船高(厘米) | 25.4 |
船長(厘米) | 71.12 |
船寬(厘米) | 48.26 |
HS代碼 | 9403704031 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 腿色 | 可調增量 | 每層容量 | 腳材料 | 唇高 | 負載能力 | 貨架數量 | 總高度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WT34S | 黑色 | - | 67磅。 | 熱塑性樹脂 | 1機構/ 4“ | 300磅。 | 3 | 34“ | 新台幣6,099元 | ||
WT34S | 油灰 | - | 67磅。 | 熱塑性樹脂 | 1機構/ 4“ | 300磅。 | 3 | 34“ | 新台幣8,539元 | ||
WT34E | 黑色 | 8“至16-1 / 2” | 67磅。 | 熱塑性樹脂 | 1機構/ 4“ | 200磅。 | 3 | 34“ | 新台幣11,971元 | ||
WT34 | 油灰 | - | 67磅。 | 熱塑性樹脂 | 1機構/ 4“ | 200磅。 | 3 | 34“ | 新台幣9,946元 | ||
WT34 | 油灰 | - | 67磅。 | 熱塑性樹脂 | 1機構/ 4“ | 200磅。 | 3 | 34“ | 新台幣7,137元 | ||
WT34 | 油灰 | - | 67磅。 | 熱塑性樹脂 | 1機構/ 4“ | 200磅。 | 3 | 34“ | 新台幣8,819元 | ||
STC11 | 紅 | - | 150磅。 | 聚乙烯 | 2.75“ | 300磅。 | 2 | 37.5“ | 新台幣7,168元 |