項目 | 電動視聽車 |
內閣顏色 | 黑色 |
箱體材質 | 鐵件 |
每層容量 | 100磅。 |
腳輪材質 | 硬質橡膠 |
腳輪尺寸 | 4" |
腳輪類型 | (4)旋轉,(2)制動 |
線長 | 15ft。 |
中底架距離 | 16.5“ |
上層和中層之間的距離 | 16.5“ |
手柄 | 凹進的 |
腿色 | 黑色 |
腳材料 | 熱塑性樹脂 |
唇高 | 1機構/ 4“ |
負載能力 | 200磅。 |
出口數量 | 3 |
貨架數量 | 3 |
總高度 | 42“ |
總長度 | 24“ |
總寬度 | 18“ |
架子顏色 | 黑色 |
貨架長度 | 24“ |
架子材質 | 熱塑性樹脂 |
貨架寬度 | 18“ |
船重(kg) | 12.15 |
船高(厘米) | 25.4 |
船長(厘米) | 71.12 |
船寬(厘米) | 48.26 |
HS代碼 | 9403704031 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 總寬度 | 箱體材質 | 每層容量 | 架子顏色 | 貨架長度 | 貨架寬度 | 腳材料 | 負載能力 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WT42CE | 24“ | 20 ga。 Steel鋼 | 67磅。 | 黑色 | 18“ | 24“ | 熱塑性樹脂 | 300磅。 | 新台幣19,983元 | ||
WT42RC2E-B | 18“ | 20 ga。 Steel鋼 | 100磅。 | 紅 | 24“ | 18“ | 高密度聚乙烯 | 200磅。 | 新台幣19,306元 | ||
WT42C2E-B / WTD | 18“ | 鐵件 | 100磅。 | 灰色 | 24“ | 18“ | 熱塑性樹脂 | 200磅。 | 新台幣23,699元 | ||
WT26CE-B黑色 | 24“ | 20 ga。 Steel鋼 | 75磅。 | 黑色 | 24“ | 18“ | 熱塑性樹脂 | 150磅。 | 新台幣17,758元 |