項目 | 殼牌磨粉機支架 |
身體直徑 | 3.799“ |
飛行員直徑 | 1.50“ |
飛行員長度 | 0.930“ |
投影 | 4" |
尺寸 | BT50 |
螺紋尺寸 | 3 / 4-16 |
船重(kg) | 7.53 |
船高(厘米) | 13.97 |
船長(厘米) | 33.02 |
船寬(厘米) | 13.97 |
原產地 | JP |
型號 | 身體直徑 | 投影 | 尺寸 | 螺紋尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
850-032-1.00 | 1.38“ | 1" | R8 | 1 / 4-28 | 新台幣5,640元 | |
850-048-1.00 | 2" | 1" | R8 | 3 / 8-24 | 新台幣7,303元 | |
850-064-1.00 | 2.38“ | 1" | R8 | 1 / 2-20 | 新台幣7,303元 | |
850-080-1.00 | 2.88“ | 1" | R8 | 5 / 8-18 | 新台幣9,404元 | |
850-096-1.75 | 3.5“ | 1.75“ | R8 | 3 / 4-16 | 新台幣9,404元 | |
B3001-0500,1.19 | 1.378“ | 1.19“ | BT30 | 1 / 4-28 | 新台幣7,337元 | |
B3001-0750,1.19 | 1.929“ | 1.19“ | BT30 | 3 / 8-24 | 新台幣7,248元 |