項目 | ER攻絲夾頭 |
夾頭系列 | ER32 |
尺寸 | 0.429的“X 0.322” |
絲錐尺寸 | 9/16“,M14 |
船重(kg) | 0.18 |
船高(厘米) | 3.18 |
船長(厘米) | 5.08 |
船寬(厘米) | 3.18 |
原產地 | JP |
型號 | 夾頭系列 | 尺寸 | 絲錐尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|
ET16-168 | ER16 | 0.168的“X 0.131” | #8、5 / 32,M4 | 新台幣5,155元 | |
ET16-194 | ER16 | 0.194的“X 0.152” | #10、3 / 16“,M4.5,M5 | 新台幣4,954元 | |
ET16-220 | ER16 | 0.220的“X 0.165” | #12,7/32“ | 新台幣4,954元 | |
ET16-255 | ER16 | 0.255的“X 0.191” | #14、1 / 4“,M6,M6.5 | 新台幣4,954元 | |
ET16-255(C) | ER16 | 0.255的“X 0.191” | #14、1 / 4“,M6,M6.5 | 新台幣6,218元 | |
ET16-318(C) | ER16 | 0.318的“X 0.238” | 5/16“,M7,M6.5 | 新台幣5,913元 | |
ET20-168 | ER20 | 0.168的“X 0.131” | #8、5 / 32,M4 | 新台幣5,492元 |