得到它 可能 10, 星期五
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 攻夾頭 |
夾頭系列 | #3 |
尺寸 | 28毫米×21毫米 |
絲錐尺寸 | M36,M38 |
船重(kg) | 0.81 |
船高(厘米) | 7.62 |
船長(厘米) | 12.7 |
船寬(厘米) | 7.62 |
原產地 | TW |
型號 | 夾頭系列 | 尺寸 | 絲錐尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|
NT05-006(小) | #1 | 0.141的“X 0.110” | #0-6 | 新台幣2,254元 | |
NT05-008(小) | #1 | 0.168的“X 0.131” | #8 | 新台幣2,288元 | |
NT05-010(小) | #1 | 0.194的“X 0.152” | #10 | 新台幣2,288元 | |
NT05-012(小) | #1 | 0.220的“X 0.165” | #12 | 新台幣2,321元 | |
NT05-016(小) | #1 | 0.255的“X 0.191” | 1機構/ 4“ | 新台幣2,288元 | |
NT05-020(小) | #1 | 0.318的“X 0.238” | 5機構/ 16“ | 新台幣2,288元 | |
NT05-024(小) | #1 | 0.381的“X 0.286” | 3機構/ 8“ | 新台幣2,321元 |