得到它 可能 3, 星期五
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 扭矩控制攻絲夾頭 |
夾頭系列 | #1 |
尺寸 | 5毫米×4毫米 |
絲錐尺寸 | M5 |
船重(kg) | 0.18 |
船高(厘米) | 3.81 |
船長(厘米) | 5.72 |
船寬(厘米) | 3.81 |
原產地 | TW |
型號 | 夾頭系列 | 尺寸 | 絲錐尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|
SES1-10.0X8.0 | #1 | 10.0毫米×8毫米 | M10 | 新台幣4,760元 | |
SES1-10.5X8.0 | #1 | 10.5毫米×8毫米 | M14,M15 | 新台幣4,987元 | |
SES1-11.0X9.0 | #1 | 11毫米×9毫米 | M14 | 新台幣5,819元 | |
SES1-2.8X2.1 | #1 | 2.8毫米×2.1毫米 | M2,M2.2,M2.5,M4 | 新台幣5,690元 | |
SES1-3.15X2.50 | #1 | 3.15毫米×2.5毫米 | M4,M3 | 新台幣6,484元 | |
SES1-4.0X3.15 | #1 | 4毫米×3.15毫米 | M5,M4 | 新台幣6,484元 | |
SES1-4.0X3.2 | #1 | 4毫米×3.2毫米 | M3 | 新台幣6,115元 |