得到它 可能 6, 星期一
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 孔鋸 |
喬木設計 | 不包括 |
直接替換為: | Mfr.製造商No. MAPD3C編號MAPDXNUMXC |
級 | M42 |
最高 切割深度 | 1-15 / 16“ |
試驗鑽頭尺寸 | 1/4英寸直徑x 3-3 / 32英寸長 |
主要應用 | 金屬 |
看到Dia。 | 9機構/ 16“ |
每英寸牙 | 5/6 |
螺紋尺寸 | 1 / 2“-20 |
牙齒材質 | 雙金屬 |
用於 | 製造商編號MA24,MA34 |
船重(kg) | 0.02 |
產品 | 型號 | 級 | 主要應用 | 看到Dia。 | 刀柄尺寸 | 每英寸牙 | 螺紋尺寸 | 用於 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MHSA09C | M42 | 金屬 | 9機構/ 16“ | 3機構/ 8“ | 5/6 | 1 / 2“-20 | - | 新台幣790元 | 詢價
| |
MHS10 | M42 | 金屬 | 5機構/ 8“ | - | 5/6 | 1 / 2“-20 | 製造商編號MA24,MA34 | 新台幣301元 | ||
MHS11 | M42 | 金屬 | 11機構/ 16“ | - | 5/6 | 1 / 2“-20 | 製造商編號MA24,MA34 | 新台幣272元 | ||
MHS13 | M42 | 金屬 | 13機構/ 16“ | - | 5/6 | 1 / 2“-20 | 製造商編號MA24,MA34 | 新台幣343元 | ||
MHS14 | M42 | 金屬 | 7機構/ 8“ | - | 5/6 | 1 / 2“-20 | 製造商編號MA24,MA34 | 新台幣272元 | ||
MHS15 | M42 | 金屬 | 15機構/ 16“ | - | 5/6 | 1 / 2“-20 | 製造商編號MA24,MA34 | 新台幣260元 | ||
MHS16 | M42 | 金屬 | 1" | - | 5/6 | 1 / 2“-20 | 製造商編號MA24,MA34 | 新台幣271元 |