得到它 可能 9, 星期四
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 帶鋸條 |
級 | 伸縮後退 |
總長: | 13ft。 |
材料 | 碳素鋼 |
每英寸牙 | 14 |
厚度 | 0.025“ |
齒型 | 耙子 |
信號寬度 | 1機構/ 2“ |
船重(kg) | 0.41 |
船高(厘米) | 3.34 |
船長(厘米) | 31.43 |
船寬(厘米) | 31.43 |
HS代碼 | 8202200030 |
原產地 | US |
型號 | 級 | 總長: | 材料 | 每英寸牙 | 厚度 | 齒型 | 信號寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZHEDR10-100' | 伸縮後退 | 100ft。 | 碳素鋼 | 10 | 0.025“ | 耙子 | 1機構/ 2“ | 新台幣5,737元 | |
ZHEDR14-100' | 伸縮後退 | 100ft。 | 碳素鋼 | 14 | 0.025“ | 耙子 | 1機構/ 2“ | 新台幣5,737元 | |
ZHEFR10-10' | 伸縮後退 | 10ft。 | 碳素鋼 | 10 | 0.032“ | 耙子 | 3機構/ 4“ | 新台幣1,163元 | |
ZHEDH06-11' | 伸縮後退 | 11ft。 | 碳素鋼 | 6 | 0.025“ | 鉤 | 1機構/ 2“ | 新台幣1,061元 | |
ZHEDR06 -11' | 伸縮後退 | 11ft。 | 碳素鋼 | 6 | 0.025“ | 耙子 | 1機構/ 2“ | 新台幣1,061元 | |
ZHEDR10 -11' | 伸縮後退 | 11ft。 | 碳素鋼 | 10 | 0.025“ | 耙子 | 1機構/ 2“ | 新台幣1,061元 | |
ZHEDR14 -11' | 伸縮後退 | 11ft。 | 碳素鋼 | 14 | 0.025“ | 耙子 | 1機構/ 2“ | 新台幣1,061元 |