得到它 可能 16, 星期四
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 帶鋸條 |
級 | M42 |
總長: | 14'3“ |
材料 | 雙金屬片 |
每英寸牙 | 4/6 |
厚度 | 0.035“ |
齒型 | 變量 |
信號寬度 | 1" |
船重(kg) | 1.17 |
船高(厘米) | 49.02 |
船長(厘米) | 49.28 |
船寬(厘米) | 7.37 |
HS代碼 | 8202200030 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 總長: | 每英寸牙 | 厚度 | 齒型 | 信號寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZWEG360C34M42PR-15' 0" | 15ft。 | 3/4 | 0.042“ | 變量 | 1.25“ | 新台幣3,313元 | ||
ZWEN635C23M42PR-21' 6" | 21'6“ | 2/3 | 0.05“ | 變量 | 1.5“ | 新台幣6,200元 | ||
ZWEFC58M42-10'0“ | 10ft。 | 5/8 | 0.035“ | 變量 | 3機構/ 4“ | 新台幣1,646元 | ||
ZWEFC58M42-11'6“ | 11'6“ | 5/8 | 0.035“ | 變量 | 3機構/ 4“ | 新台幣1,850元 | ||
4254581560-工作組 | 13ft。 | 5/8 | 0.035“ | 變量 | 3機構/ 4“ | 新台幣2,051元 | ||
ZWEG083C58M42-12' 6" | 12'6“ | 5/8 | 0.035“ | 變量 | 1" | 新台幣2,421元 | ||
ZWED035C1014M42-10' 0" | 10ft。 | 10/14 | 0.035“ | 變量 | 1機構/ 2“ | 新台幣1,708元 |