項目 | 伸縮桿 |
壓縮長度 | 12.82“ |
氣缸直徑 | 1.1“ |
延伸長度 | 18.82“ |
配件類型 | 與機身相同顏色 |
固定電阻 | 是 |
實力 | 40至119磅 |
鎖定 | 沒有 |
材料 | 不銹鋼 |
Rod Dia。 | 0.55“ |
桿螺紋尺寸 | M10x1.5 |
行程 | 6 |
類別 | 機械牽引 |
船重(kg) | 0.91 |
船高(厘米) | 4.32 |
船長(厘米) | 52.58 |
船寬(厘米) | 4.32 |
原產地 | US |
型號 | 行程 | 壓縮長度 | 氣缸直徑 | 延伸長度 | 實力 | 材料 | Rod Dia。 | 桿螺紋尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSC02000020115 | 2 | 4.29“ | 0.591“ | 6.29“ | 2至6磅 | 碳素鋼 | 0.236“ | M6x1.0 | 新台幣5,455元 | |
MSC02000020115S | 2 | 4.29“ | 0.591“ | 6.29“ | 2至6磅 | 不銹鋼 | 0.236“ | M6x1.0 | 新台幣8,091元 | |
MSC02000030118 | 2 | 4.69“ | 0.709“ | 6.69“ | 3至9磅 | 碳素鋼 | 0.315“ | M6x1.0 | 新台幣5,517元 | |
MSC02000030118S | 2 | 4.69“ | 0.709“ | 6.69“ | 3至9磅 | 不銹鋼 | 0.315“ | M6x1.0 | 新台幣8,342元 | |
MSC02000080122 | 2 | 4.68“ | 0.866“ | 6.68“ | 8至24磅 | 碳素鋼 | 0.394“ | M8x1.25 | 新台幣5,706元 | |
MSC02000080122S | 2 | 4.68“ | 0.866“ | 6.68“ | 8至24磅 | 不銹鋼 | 0.394“ | M8x1.25 | 新台幣8,594元 | |
MSC02000100128 | 2 | 4.82“ | 1.1“ | 6.82“ | 10至30磅 | 碳素鋼 | 0.55“ | M10x1.5 | 新台幣5,895元 |