項目 | 氣體檢測儀、控制器、傳感器 |
警報類型 | 聽覺和視覺 |
顏色 | 灰色 |
連線設定 | 插頭/端子 |
深度 | 2.125“ |
顯示屏 | 指示燈 |
氣體類型 | H2S |
身高 | 4.5“ |
通道數 | 2 |
工作溫度 範圍 | 0度至125度F(-18度至52度C) |
所需功率 | 12至24VAC或12至32VDC |
解析度 | 1 PPM |
傳感器範圍 | 0至50 ppm |
狀態指示燈 | 是 |
信號寬度 | 4" |
船重(kg) | 0.45 |
船高(厘米) | 11.59 |
船長(厘米) | 12.86 |
船寬(厘米) | 6.11 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 項目 | 警報類型 | 顏色 | 工作溫度 範圍 | 所需功率 | 解析度 | 傳感器範圍 | 信號寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DG-6 | 氣體檢測儀、控制器、傳感器 | 聽覺和視覺 | 灰色 | 0度至125度F(-18度至52度C) | 12至24VAC或12至32VDC | 1%LEL | 0至50%LEL | 4" | 新台幣25,167元 | ||
CM-6 | 氣體檢測儀、控制器、傳感器 | 聽覺和視覺 | 灰色 | 0度至125度F(-18度至52度C) | 12至24VAC或12至32VDC | 1 PPM | 0至200 ppm | 4" | 新台幣26,105元 | ||
HD-11 | 氣體探測器 | 視覺 | 白色 | 32度至120度F(0度至48.9度C) | 12至24 VAC / DC | N / A | 0至10%LEL | 5" | 新台幣19,970元 | ||
CM-E1 | 固定式氣體檢測儀 | 聽覺和視覺 | 白色 | 40度至100度F(4.4度至37.8度C) | 9到32 VDC | N / A | 0至400 ppm | 3.12“ | 新台幣5,675元 | ||
TX-6-ND | 氣體檢測儀、控制器、傳感器 | 聽覺和視覺 | 灰色 | 0度至125度F(-18度至52度C) | 12至24VAC或12至32VDC | 1 PPM | 0至20 ppm | 4" | 新台幣35,120元 | ||
TX-6-AM | 氣體檢測儀、控制器、傳感器 | 聽覺和視覺 | 灰色 | 0度至125度F(-18度至52度C) | 12至24VAC或12至32VDC | 1 PPM | 0至100 ppm | 4" | 新台幣37,280元 |