項目 | 液位開關 |
主體材料 | 聚丙烯 |
導管尺寸 | 1機構/ 8“ |
歡迎留下您的聯絡資訊 | SPST |
電氣連接 | 22 ga。 PTFE塗層24英寸引線 |
浮點數Dia。 | 0.58“ |
浮體長度 | 0.63“ |
浮法材料 | 聚丙烯 |
浮重比重 | 0.60 |
身高 | 1.68“ |
最高 當前 | 0.12A |
最大。 壓力 | 50 PSI |
最高 電壓 | 240 |
安裝 | 直式 |
工作溫度 範圍 | 最高221度 |
總長度 | 1.85“ |
莖長 | 1.25“ |
閥桿材料 | 聚丙烯 |
開關功能 | 上升時開放 |
油箱連接尺寸 | 1 / 8“NPT |
UPC | 094713608806 |
VA等級 | 15 |
信號寬度 | 0.58“ |
船重(kg) | 0.02 |
船高(厘米) | 20.32 |
船長(厘米) | 35.56 |
船寬(厘米) | 20.32 |
HS代碼 | 9032896060 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 安裝 | 主體材料 | 導管尺寸 | 工作溫度 範圍 | 總長度 | 莖長 | 閥桿材料 | VA等級 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M3782 | 直式 | 黃銅/PBT | - | 最高221度 | 4.06“ | 4.06“ | 黃銅 | 30 | 新台幣5,189元 | ||
M3827-2 | 橫式 | 316不銹鋼 | 1機構/ 2“ | 最高392度 | 5.770“ | 5.77“ | 316 SS | 30 | 新台幣5,056元 | ||
M3827-3 | 橫式 | 316不銹鋼 | 1機構/ 8“ | 最高392度 | 5.770“ | 5.77“ | 316 SS | 30 | 新台幣6,543元 | ||
M8000-C | 直式 | 聚丙烯和PVC | 3機構/ 4“ | 最高140度 | 1.99“ | 1.55“ | PVC | 30 | 新台幣1,044元 | ||
M3326 | 直式 | 聚丙烯 | 3 / 8-16“ | 最高221度 | 1.85“ | 1.25“ | 聚丙烯 | 15 | 新台幣983元 | ||
M4035 | 直式 | 不銹鋼 | 1機構/ 8“ | 最高221度 | 1.41“ | 0.75“ | 不銹鋼 | 15 | 新台幣2,086元 | ||
M8800-PR | 直式 | 聚丙烯 | 1機構/ 4“ | 最高221度 | 3.380“ | 3.38“ | 聚丙烯 | 100 | 新台幣5,130元 |