項目 | 液位開關 |
主體材料 | 聚丙烯 |
導管尺寸 | 1機構/ 8“ |
歡迎留下您的聯絡資訊 | SPST |
電氣連接 | 22 ga。 PTFE塗層24英寸引線 |
浮點數Dia。 | 0.58“ |
浮體長度 | 0.63“ |
浮法材料 | 聚丙烯 |
浮重比重 | 0.60 |
身高 | 1.68“ |
最高 當前 | 0.12A |
最大。 壓力 | 50 PSI |
最高 電壓 | 240 |
安裝 | 直式 |
工作溫度 範圍 | 最高221度 |
總長度 | 1.85“ |
莖長 | 1.25“ |
閥桿材料 | 聚丙烯 |
開關功能 | 上升時關閉 |
油箱連接尺寸 | 1 / 8“NPT |
UPC | 094713608806 |
VA等級 | 15 |
信號寬度 | 0.58“ |
船重(kg) | 0.01 |
船高(厘米) | 32 |
船長(厘米) | 31.5 |
船寬(厘米) | 31.75 |
HS代碼 | 9032896060 |
原產地 | US |