項目 | 桶液位開關 |
主體材料 | 黃銅 |
導管尺寸 | 3機構/ 4“ |
歡迎留下您的聯絡資訊 | SPST |
電氣連接 | 22 AWG,帶護套的Halar護套,72英寸引線 |
浮點數Dia。 | 0.9“ |
浮體長度 | 1.25“ |
浮法材料 | 布納N |
浮重比重 | 0.50 |
身高 | 32“ |
最高 當前 | 0.28A |
最大。 壓力 | 150 PSI |
最高 電壓 | 240 |
安裝 | 直式 |
工作溫度 範圍 | 最高221度 |
總長度 | 32.94“ |
莖長 | 32“ |
閥桿材料 | 黃銅 |
開關功能 | 上升時開放 |
油箱連接尺寸 | 3 / 4“NPT |
VA等級 | 30 |
船重(kg) | 1.35 |
船高(厘米) | 9.14 |
船長(厘米) | 91.44 |
船寬(厘米) | 9.14 |
HS代碼 | 9026102080 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 主體材料 | 浮法材料 | 最大。 壓力 | 工作溫度 範圍 | 閥桿材料 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M4169-2 | 316不銹鋼 | 316 SS | 250 PSI | 最高302度 | 316 SS | 新台幣9,046元 |