項目 | 液位開關 |
主體材料 | 黃銅 |
導管尺寸 | 2" |
歡迎留下您的聯絡資訊 | SPST |
電氣連接 | 22 ga。 MTW 24英寸 |
浮點數Dia。 | 1.25“ |
浮體長度 | 2.00“ |
浮法材料 | 布納N |
浮重比重 | 0.45 |
身高 | 12“ |
最高 當前 | 0.50A |
最大。 壓力 | 150 PSI |
最高 電壓 | 240 |
安裝 | 垂直可調 |
工作溫度 範圍 | 最高221度 |
總長度 | 12“ |
莖長 | 10.5“ |
閥桿材料 | 黃銅 |
開關功能 | 可選 |
油箱連接尺寸 | 2“NPT |
VA等級 | 60 |
信號寬度 | 7" |
船重(kg) | 0.98 |
船高(厘米) | 6.35 |
船長(厘米) | 59.69 |
船寬(厘米) | 15.24 |
HS代碼 | 9032896060 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 莖長 | 主體材料 | 浮點數Dia。 | 閥桿材料 | 信號寬度 | 浮法材料 | 身高 | 最大。 壓力 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M4302-7807-6 | 70.5“ | 黃銅 | 1.25“ | 黃銅 | 7" | 布納N | 72“ | 150 PSI | 新台幣4,526元 | 詢價
| |
M5602-7808-1 | 10.5“ | 316不銹鋼 | 2.13“ | 316 SS | 1.25“ | 316 SS | 12“ | 200 PSI | 新台幣14,124元 | ||
M5602-7808-6 | 70.5“ | 316不銹鋼 | 2.13“ | 316 SS | 1.25“ | 316 SS | 72“ | 200 PSI | 新台幣15,379元 | 詢價
|