項目 | 超低液位開關 |
主體材料 | 聚丙烯 |
導管尺寸 | 1機構/ 8“ |
歡迎留下您的聯絡資訊 | SPST |
電氣連接 | 22 ga。 MTW塗層24英寸引線 |
浮點數Dia。 | 1.88“ |
浮體長度 | 1.16“ |
浮法材料 | 聚丙烯 |
浮重比重 | 0.42 |
身高 | 2.25“ |
最高 當前 | 0.28A |
最大。 壓力 | 25 PSI |
最高 電壓 | 240 |
安裝 | 直式 |
工作溫度 範圍 | 最高221度 |
總長度 | 2.25“ |
莖長 | 1.63“ |
閥桿材料 | 聚丙烯 |
開關功能 | 上升時關閉 |
油箱連接尺寸 | 1 / 8“NPT |
VA等級 | 30 |
船重(kg) | 0.03 |
船高(厘米) | 5.08 |
船長(厘米) | 12.7 |
船寬(厘米) | 12.7 |
HS代碼 | 9032896060 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 主體材料 | 電氣連接 | 浮法材料 | 閥桿材料 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M9000-ULL-否 | 基納爾 | 22 ga。 PTFE塗層24英寸引線 | 基納爾 | 基納爾 | 新台幣2,969元 | ||
M4400-ULL-否 | 316不銹鋼 | 22 ga。 PTFE塗層24英寸引線 | 布納N | 316 SS | 新台幣2,839元 | ||
M7000-ULL-否 | PBT | 22 ga。 PTFE塗層24英寸引線 | 布納N | PBT | 新台幣2,860元 | ||
M4500-ULL-否 | 黃銅 | 22 ga。 PTFE塗層24英寸引線 | 布納N | 黃銅 | 新台幣2,939元 | ||
M4400-PBT-ULL-無 | 316不銹鋼 | 22 ga。 PTFE塗層24英寸引線 | PBT | 316 SS | 新台幣2,195元 | ||
M7000-PBT-ULL-無 | PBT | 22 ga。 PTFE塗層24英寸引線 | PBT | PBT | 新台幣2,249元 | ||
M8020-ULL-否 | 316不銹鋼 | 22 ga。 PTFE塗層24英寸引線 | 聚丙烯 | 316 SS | 新台幣2,542元 |