項目 | 多液位液位開關 |
主體材料 | 聚丙烯 |
導管尺寸 | 1機構/ 4“ |
歡迎留下您的聯絡資訊 | SPST |
電氣連接 | 22 ga。 PTFE塗層24英寸引線 |
浮點數Dia。 | 1" |
浮體長度 | 1.00“ |
浮法材料 | 聚丙烯 |
浮重比重 | 0.80 |
最高 當前 | 0.28A |
最大。 壓力 | 100 PSI |
最高 電壓 | 240 |
安裝 | 直式 |
工作溫度 範圍 | 最高221度 |
總長度 | 7.5“ |
莖長 | 6.75“ |
閥桿材料 | 聚丙烯 |
開關功能 | 上升時開放 |
油箱連接尺寸 | 1 / 4“NPT |
VA等級 | 30 |
船重(kg) | 0.07 |
船高(厘米) | 7.62 |
船長(厘米) | 20.32 |
船寬(厘米) | 7.62 |
HS代碼 | 9032896060 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 莖長 | 主體材料 | 導管尺寸 | 閥桿材料 | VA等級 | 浮點數Dia。 | 浮法材料 | 最大。 壓力 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M5605 | 7.25“ | 316不銹鋼 | 1機構/ 2“ | 316 SS | 60 | 2.13“ | 316 SS | 200 PSI | 新台幣9,477元 |