項目 | 磁帶水平指示器 |
浮法材料 | 聚丙烯 |
最大。 壓力 | 100 PSI |
最高 溫度 | 105度 |
安裝 | 2.0英寸管塞 |
閥桿材料 | 不銹鋼 |
船重(kg) | 2.32 |
船高(厘米) | 8.89 |
船長(厘米) | 106.68 |
船寬(厘米) | 8.89 |
HS代碼 | 9026106000 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 浮法材料 | 最大。 壓力 | 最高 溫度 | 閥桿材料 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TL4569-10358 | 布納N | 150 PSI | 105度 | 黃銅 | 新台幣12,202元 | ||
TL4569-10361 | 布納N | 150 PSI | 105度 | 黃銅 | 新台幣14,637元 | ||
TL4570-10362 | 不銹鋼 | 200 PSI | 200度 | 不銹鋼 | 新台幣16,214元 | ||
TL4570-10364 | 不銹鋼 | 200 PSI | 200度 | 不銹鋼 | 新台幣17,935元 | ||
TL4570-10365 | 不銹鋼 | 200 PSI | 200度 | 不銹鋼 | 新台幣16,851元 | ||
TL4570-10366 | 聚丙烯 | 100 PSI | 105度 | 不銹鋼 | 新台幣14,858元 | ||
TL4570-10367 | 聚丙烯 | 100 PSI | 105度 | 不銹鋼 | 新台幣14,869元 |