項目 | 磁性皮卡 |
延伸長度 | 32“ |
功能 | 將永磁回收器延伸至所需長度並直接指向目標金屬件,在收回回收器時,捕獲的金屬件將粘在磁鐵上 |
處理材料 | 防滑溶劑 |
手柄類型 | 靠墊舒適握力 |
總長: | 6.5“ |
磁鐵類型 | 稀土 |
拉力 | 7磅。 |
手柄材料 | 不銹鋼 |
類別 | 伸縮式 |
船重(kg) | 0.07 |
船高(厘米) | 1.78 |
船長(厘米) | 29.21 |
船寬(厘米) | 7.62 |
HS代碼 | 8505193000 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 類別 | 延伸長度 | 功能 | 處理材料 | 手柄類型 | 總長: | 拉力 | 手柄材料 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MM3600EZ | 帶釋放 | 40.25“ | 濕式或乾式應用,收集黑色金屬碎片或顆粒 | 我們的乳膠 | 耐溶劑舒適手柄 | 36“ | 8磅。 | 不銹鋼 | 新台幣6,474元 | ||
MM1500EZ | 帶釋放 | 19.25“ | 濕式或乾式應用,收集黑色金屬碎片或顆粒 | 我們的乳膠 | 耐溶劑舒適手柄 | 15“ | 8磅。 | 不銹鋼 | 新台幣4,994元 | ||
928S | 靈活、可彎曲且堅硬 | - | 靈活獨特的雙用途磁鐵回收器可讓您進入和繞過尷尬的地方,將軸彎曲到永久位置或拆下內部電線以蛇形固定到位 | 防滑溶劑 | 靠墊舒適握力 | 20“ | 3磅。 | - | 新台幣1,620元 | ||
929S | 靈活、可彎曲且堅硬 | - | 靈活獨特的雙用途磁鐵回收器可讓您進入和繞過尷尬的地方,將軸彎曲到永久位置或拆下內部電線以蛇形固定到位 | 防滑溶劑 | 靠墊舒適握力 | 20“ | 7磅。 | - | 新台幣1,759元 | ||
915RM | 可伸縮、可彎曲 | - | 將尋回器軸彎曲或推至正確位置,尋回器保持該形狀,按下按鈕將磁鐵暴露到目標部件,當您定位尋回器時,磁鐵不會粘在側鋼上 | 鐵件 | 彈簧柱塞 | 17“ | 2磅。 | 鍍鋅鋼 | 新台幣1,114元 | ||
922RM | 伸縮 | - | 蛇獵犬在狹窄的地方,保持該形狀,按下按鈕將磁鐵暴露在目標部件上,當您定位獵犬時,磁鐵不會粘在側鋼上 | 鐵件 | 彈簧柱塞 | 24“ | 2磅。 | 鍍鋅鋼 | 新台幣1,411元 | ||
923 | 伸縮式 | 32“ | 將永磁回收器延伸至所需長度並直接指向目標金屬件,在收回回收器時,捕獲的金屬件將粘在磁鐵上 | 防滑溶劑 | 靠墊舒適握力 | 6.5“ | 5磅。 | 不銹鋼 | 新台幣1,215元 |