項目 | 起重磁鐵 |
吊環開口高度 | 2-3 / 8“ |
吊環開口寬度 | 1-3 / 4“ |
腳註 | 最高額定容量基於清潔的拋光鋼,並取決於材料的厚度和尺寸 |
手柄長度 | 6.875“ |
磁鐵高度 | 3.875“ |
磁鐵長度 | 6.375“ |
磁鐵材質 | 釹 |
磁鐵寬度 | 3.625“ |
最高耐熱溫度 | 180學位F. |
最高額定單位容量 | 800磅。 |
總高度 | 8.88“ |
總長度 | 7.875“ |
總寬度 | 3.625“ |
船重(kg) | 9.98 |
船高(厘米) | 25.4 |
船長(厘米) | 28.58 |
船寬(厘米) | 25.4 |
HS代碼 | 8505110000 |
原產地 | CN |
答:這款起重磁鐵具有嵌入式 RFID(射頻識別)芯片,用於識別每個獨特的磁鐵及其過去執行的任何維護和/或計劃校準的記錄文件。
A. 設計係數定義為一件材料或設備的極限失效強度與實際工作應力或預期安全載荷之比。
A. 拉動手柄以釋放鎖銷,然後將手柄旋轉到所需位置並提起/釋放負載。
產品 | 型號 | 手柄長度 | 磁鐵高度 | 磁鐵長度 | 磁鐵寬度 | 總高度 | 總長度 | 總寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CL0400 | 16“ | 2.5“ | 4" | 6.5“ | 6.75“ | 7.75“ | 7.25“ | 新台幣24,150元 | ||
CL1000 | 16“ | 2.5“ | 7" | 6.5“ | 6.75“ | 10.75“ | 7.25“ | - | 詢價
| |
CL1500 | 16“ | 2.5“ | 10.5“ | 6.5“ | 6.75“ | 14.75“ | 7.25“ | 新台幣44,679元 | ||
CL2200 | 16“ | 2.5“ | 11.25“ | 9.75“ | 7" | 15“ | 10.5“ | 新台幣50,931元 | ||
CL3000 | 16“ | 2.5“ | 15.25“ | 9.75“ | 7" | 19.25“ | 10.5“ | 新台幣79,093元 | ||
0250 元 | 5.875“ | 2.625“ | 3.625“ | 2.625“ | 6.625“ | 5" | 2.625“ | 新台幣11,610元 | ||
1600 元 | 6.75“ | 4.75“ | 9.125“ | 4.875“ | 8.88“ | 10.75“ | 4.875“ | 新台幣58,396元 |