項目 | 磁片分離器 |
腳註 | 磁性薄板分隔器的高度應比最大堆疊高度高2“至3” |
金屬量規 | 7至12 ga。 |
總高度 | 15.25“ |
整體厚度 | 3" |
總寬度 | 8 5機構/ 16“ |
船重(kg) | 31.5 |
船高(厘米) | 20.32 |
船長(厘米) | 50.8 |
船寬(厘米) | 25.4 |
HS代碼 | 8505110000 |
原產地 | US |
型號 | 金屬量規 | 總高度 | 整體厚度 | 總寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
TNF06 | 20至30 ga。 | 6.187“ | 1.437“ | 6.187“ | 新台幣12,625元 | |
TNF09 | 20至30 ga。 | 9.25“ | 1.437“ | 6.187“ | 新台幣16,193元 | |
TNF12 | 20至30 ga。 | 12.25“ | 1.437“ | 6.187“ | 新台幣18,755元 | |
TNF15 | 20至30 ga。 | 15.25“ | 1.437“ | 6.187“ | 新台幣20,402元 | |
微量生長因子09 | 12至22 ga。 | 9.25“ | 2-11 / 16“ | 6.187“ | 新台幣15,919元 | |
微量生長因子12 | 12至22 ga。 | 12.25“ | 2-11 / 16“ | 6.187“ | 新台幣24,015元 | |
微量生長因子15 | 12至22 ga。 | 15.25“ | 2-11 / 16“ | 6.187“ | 新台幣24,336元 |