項目 | 步行坡道 |
甲板 | 雙齒 |
結束樣式 | 圍裙端 |
負載能力 | 2800磅。 |
材料 | 鋁 |
淨重 | 57磅。 |
總長度 | 6ft。 |
總寬度 | 28.75“ |
服務高度範圍 | 2至21“ |
側軌高度 | 4-1 / 4“ |
船重(kg) | 28.35 |
船高(厘米) | 12.7 |
船長(厘米) | 182.88 |
船寬(厘米) | 73.66 |
HS代碼 | 7616995090 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 甲板 | 負載能力 | 淨重 | 總長度 | 總寬度 | 服務高度範圍 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1FC74 | 雙齒 | 2500磅。 | 78磅。 | 8ft。 | 28.75“ | 2至31“ | 新台幣34,328元 | 詢價
| |
VR29102 | 雙齒 | 2200磅。 | 93磅。 | 10ft。 | 28.75“ | 37“ | 新台幣44,290元 | 詢價
| |
VR29122 | 雙齒 | 1900磅。 | 110磅。 | 12ft。 | 28.75“ | 46“ | 新台幣46,664元 | 詢價
| |
VR29162 | 雙齒 | 1000磅。 | 147磅。 | 16ft。 | 28.75“ | 61“ | 新台幣51,004元 | 詢價
| |
VR29032 | 不滑 | 3000磅。 | 36磅。 | 3ft。 | 28.75“ | 高達9“ | 新台幣22,329元 | ||
VR29042 | 不滑 | 3000磅。 | 41磅。 | 4ft。 | 28.75“ | 高達12“ | 新台幣24,981元 | ||
VR29052 | 不滑 | 3000磅。 | 54磅。 | 5ft。 | 28.75“ | 高達18“ | 新台幣28,926元 |