項目 | 雙把手平台車 |
腳輪配置 | (2)剛性,(4)旋轉 |
腳輪直徑 | 8" |
腳輪材質 | 我們的乳膠 |
腳輪寬度 | 2" |
顏色 | 銀色 |
甲板高度 | 13“ |
甲板長x寬 | 60的“X 18” |
甲板長度 | 60“ |
甲板材料 | 鋁 |
甲板寬度 | 18“ |
延伸長度 | 60“ |
完 | 鋁 |
框架材質 | 鋁 |
手柄類型 | 可移動 |
負載能力 | 1800磅。 |
腳輪數量 | 6 |
總高度 | 60“ |
總長度 | 60“ |
總寬度 | 18“ |
船重(kg) | 42.75 |
船高(厘米) | 22.86 |
船長(厘米) | 154.94 |
船寬(厘米) | 60.96 |
HS代碼 | 8716805010 |