項目 | 模塊化手推車 |
顏色 | 銀色 |
完 | 鋁 |
手柄類型 | 連續幀回流 |
負載能力 | 500磅。 |
材料 | 鋁 |
鼻板深度 | 9" |
鼻板寬度 | 14“ |
總深度 | 20“ |
總高度 | 48“ |
總寬度 | 18“ |
車輪軸承 | 半精密 |
輪徑 | 8" |
輪型 | 模製橡膠 |
輪寬 | 1.625“ |
船重(kg) | 10.89 |
船高(厘米) | 19.05 |
船長(厘米) | 104.14 |
船寬(厘米) | 38.1 |
HS代碼 | 8716805010 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 輪型 | 完 | 手柄類型 | 輪寬 | 總深度 | 總高度 | 總寬度 | 車輪軸承 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HMK111AA1 | 魔術師模鑄 | 鋁 | A | 1.625“ | 18.5“ | 48“ | 17.13“ | 密封 | 新台幣10,934元 | ||
HMK15AUA4 | 氣動 | 鋁 | B | 4" | 18.5“ | 52“ | 21“ | 密封 | 新台幣12,183元 | ||
HMK116K1B | 無痕氣球墊 | 鋁 | 連續框架雙針 | 2" | 20“ | 48“ | 20“ | 半精密 | 新台幣12,305元 | ||
HMK122UAA | 氣動 | 鋁 | 連續幀回流 | 1.625“ | 20“ | 48“ | 21“ | 半精密 | 新台幣11,292元 | ||
HMK25AAAB | 無痕氣球墊 | 鋁 | 連續幀循環 | 2" | 20“ | 52“ | 21“ | 半精密 | 新台幣13,112元 | ||
HMK116UA1 | 模製橡膠 | 皮膚護理 | 雙重抓地力 | 1.25“ | 16.5“ | 52“ | 18“ | 密封 | 新台幣10,745元 | ||
HMK111AM4 | 氣動 | 皮膚護理 | 連續幀循環 | 2.75“ | 18.5“ | 48“ | 17.13“ | 密封 | 新台幣11,633元 |