項目 | 剎車手推車 |
組裝/未組裝 | 組裝 |
顏色 | 銀色 |
完 | 鋁 |
手柄類型 | 雙重抓地力 |
負載能力 | 500磅。 |
材料 | 鋁 |
鼻板深度 | 9" |
鼻板寬度 | 18“ |
總深度 | 20“ |
總高度 | 60“ |
總寬度 | 22“ |
車輪軸承 | 半精密 |
輪徑 | 10“ |
輪型 | 泡沫填充 |
輪寬 | 3.5“ |
船重(kg) | 16.2 |
船高(厘米) | 152.4 |
船長(厘米) | 50.8 |
船寬(厘米) | 55.88 |
HS代碼 | 8716805090 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 手柄類型 | 車輪材質 | 輪型 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
NPA13CG245 | 雙重抓地力 | 我們的乳膠 | 氣動橡膠 | 新台幣22,433元 | ||
NPA122G2C5C | 單把 | 微孔泡沫 | 泡沫填充 | 新台幣23,965元 |