項目 | 鑰匙扣手電筒 |
有電池 | 是 |
電池消耗時間 | 3.5小時。 |
電池尺寸 | AAA |
電池類型 | 鹼性 |
光束距離 | 20m |
身體顏色 | 馬卡龍粉 |
身體直徑 | 0.500“ |
主體材料 | 鋁 |
直徑 | 1機構/ 4“ |
跌落等級 | 1m |
手電筒等級 | 工業 |
耐衝擊性 | 未指定 |
燈泡壽命 | 20小時。 |
燈的類型 | 白熾燈 |
總長: | 3.25“ |
鏡頭材質 | 聚碳酸酯 |
光輸出 | 2流明 |
光輸出模式 | 高 |
流明 | 2 |
流明範圍 | 0年到49年 |
最大流明輸出 | 2 |
電池數量 | 1 |
峰值光束強度 | 97cd |
更換燈 | 是 |
高設置下的運行時間 | 3.5小時。 |
安全等級 | 沒有安全等級 |
開關類型 | 旋轉頭 |
透水率 | 未指定 |
船重(kg) | 0.05 |
船高(厘米) | 14.22 |
船長(厘米) | 21.59 |
船寬(厘米) | 16.76 |
HS代碼 | 8513102000 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 身體顏色 | 燈泡壽命 | 光輸出 | 開關類型 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K3A756K | 黑色 | 36K小時 | 200 CP | 捻 | 新台幣74元 |