項目 | 戰術手電 |
有電池 | 是 |
電池消耗時間 | 5.25小時。 |
電池尺寸 | AA |
電池類型 | 鹼性 |
光束距離 | 未指定 |
身體顏色 | 藍色 |
身體直徑 | 2.31“ |
主體材料 | 鋁 |
跌落等級 | 1m |
手電筒等級 | 工業 |
集中 | 固定 |
耐衝擊性 | 未指定 |
燈泡壽命 | 20K小時 |
燈的類型 | 氙 |
總長: | 5.75“ |
鏡頭材質 | 聚碳酸酯 |
光輸出 | 12流明 |
光輸出模式 | Single |
流明 | 12 |
流明範圍 | 0年到49年 |
最大流明輸出 | 14 |
電池數量 | 2 |
峰值光束強度 | 2305cd |
更換燈 | LM2A001 |
高設置下的運行時間 | 5.3小時。 |
安全等級 | 沒有安全等級 |
開關類型 | 扭頭 |
透水率 | 未指定 |
電池重量 | 3.78盎司。 |
船重(kg) | 0.14 |
船高(厘米) | 3.56 |
船長(厘米) | 22.86 |
船寬(厘米) | 12.45 |
HS代碼 | 8513102000 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 光束距離 | 身體顏色 | 手電筒等級 | 集中 | 光輸出模式 | 開關類型 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M2A036K | 96m | 紅 | 一般用途 | 可調整 | 高 | 旋轉頭 | 新台幣1,294元 |