項目 | 迷你手電筒 |
有電池 | 是 |
電池消耗時間 | 5小時。 |
電池尺寸 | AAA |
電池類型 | 鹼性 |
光束距離 | 116m |
身體顏色 | 灰色 |
身體直徑 | 0.500“ |
主體材料 | 鋁 |
直徑 | 3機構/ 4“ |
跌落等級 | 1m |
手電筒等級 | 工業 |
耐衝擊性 | 1m |
燈泡壽命 | 36,000小時。 |
燈的類型 | 指示燈 |
LED顏色 | 白色 |
總長: | 5" |
鏡頭材質 | 聚碳酸酯 |
光輸出 | 87流明 |
光輸出模式 | 開焦點 |
流明 | 84 |
流明範圍 | 50年到99年 |
最大流明輸出 | 87 |
電池數量 | 2 |
峰值光束強度 | 3387cd |
高設置下的運行時間 | 5小時。 |
安全等級 | 沒有安全等級 |
開關類型 | 旋轉頭 |
透水率 | 未指定 |
船重(kg) | 0.07 |
船高(厘米) | 2.54 |
船長(厘米) | 22.35 |
船寬(厘米) | 11.68 |
HS代碼 | 8513102000 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 身體顏色 | 流明範圍 | 最大流明輸出 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
SP32016K | 黑色 | 100年到249年 | 111 | 新台幣1,736元 |