項目 | 工業手電筒 |
有電池 | 沒有 |
電池消耗時間 | 10小時。 |
電池尺寸 | D |
電池類型 | 鹼性 |
光束距離 | 未指定 |
身體顏色 | 黑色 |
身體直徑 | 2.25“ |
主體材料 | 鋁 |
蠟燭功率 | 22,000 |
直徑 | 3機構/ 8“ |
手電筒等級 | 工業 |
集中 | 固定 |
耐衝擊性 | 未指定 |
燈泡壽命 | 36K小時 |
燈的類型 | 氪 |
總長: | 12.75“ |
鏡頭材質 | 聚碳酸酯 |
光輸出 | 45流明 |
光輸出模式 | Single |
流明 | 45 |
流明範圍 | 0年到49年 |
最大流明輸出 | 45 |
電池數量 | 3 |
峰值光束強度 | 16,280cd |
更換燈 | LMXA301 |
更換燈 | 製造商。 編號:LWSA301K |
高設置下的運行時間 | 10小時。 |
安全等級 | 沒有安全等級 |
開關類型 | 按鈕 |
透水率 | 未指定 |
電池重量 | 1.88磅。 |
船重(kg) | 0.5 |
船高(厘米) | 6.35 |
船長(厘米) | 37.34 |
船寬(厘米) | 12.7 |
HS代碼 | 8513102000 |
原產地 | US |