項目 | 手持式手電筒 |
有電池 | 沒有 |
電池消耗時間 | 50小時。 |
電池尺寸 | D |
電池類型 | 鹼性 |
光束距離 | 未指定 |
身體顏色 | 銀色 |
身體直徑 | 2.31“ |
主體材料 | 鋁 |
蠟燭功率 | 16,000 |
直徑 | 2.25“ |
手電筒等級 | 工業 |
集中 | 固定 |
耐衝擊性 | 未指定 |
燈泡壽命 | 10K小時 |
燈的類型 | 指示燈 |
總長: | 10“ |
鏡頭材質 | 聚碳酸酯 |
光輸出 | 114流明 |
光輸出模式 | Single |
流明 | 114 |
流明範圍 | 100年到249年 |
最大流明輸出 | 168 |
電池數量 | 2 |
峰值光束強度 | 42,533cd |
高設置下的運行時間 | 6.8小時。 |
安全等級 | 沒有安全等級 |
開關類型 | 按鈕 |
透水率 | 未指定 |
電池重量 | 23.8盎司。 |
船重(kg) | 0.43 |
船高(厘米) | 5.72 |
船長(厘米) | 33.02 |
船寬(厘米) | 12.7 |
HS代碼 | 8513102000 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 蠟燭功率 | 有電池 | 電池消耗時間 | 直徑 | 跌落等級 | 手電筒等級 | 集中 | 耐衝擊性 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SP2P01HK | 4880 | 是 | 2.5小時。 | 1" | - | 工業 | 固定 | 未指定 | 新台幣2,389元 | ||
SP + P01HK | 5600 | 是 | 2.5 / 25小時 | 1" | - | 工業 | 固定 | 未指定 | 新台幣2,719元 | ||
XL200-S3016K | 4737 | 是 | 2.5 / 218小時 | 1" | 1m | 工業 | 可調整 | 未指定 | 新台幣3,655元 | ||
SP2P09HK | 226 | 是 | 2小時30分鐘 | 23機構/ 32“ | - | 工業 | 可調整 | 1m | 新台幣2,258元 | ||
SP2P10HK | 226 | 是 | 2小時30分鐘 | 23機構/ 32“ | - | 工業 | 可調整 | 1m | 新台幣2,378元 | ||
SP2P11HK | 226 | 是 | 2小時30分鐘 | 23機構/ 32“ | - | 工業 | 可調整 | 1m | 新台幣2,360元 | ||
SJ3A016 | - | 是 | 1.5小時。 | 1機構/ 2“ | - | 工業 | 固定 | 未指定 | 新台幣1,462元 |