項目 | 戰術手電 |
有電池 | 沒有 |
電池消耗時間 | 72小時。 |
電池尺寸 | D |
電池類型 | 鹼性 |
光束距離 | 未指定 |
身體顏色 | 黑色 |
身體直徑 | 0.38“ |
主體材料 | 鋁 |
直徑 | 1" |
跌落等級 | 1m |
手電筒等級 | 工業 |
集中 | 可調整 |
耐衝擊性 | 未指定 |
燈泡壽命 | 10K小時 |
燈的類型 | 指示燈 |
總長: | 12.5“ |
鏡頭材質 | 聚碳酸酯 |
光輸出 | 131流明 |
光輸出模式 | 高 |
流明 | 104 |
流明範圍 | 100年到249年 |
最大流明輸出 | 168 |
電池數量 | 3 |
峰值光束強度 | 42,533cd |
高設置下的運行時間 | 80小時。 |
安全等級 | 沒有安全等級 |
開關類型 | 按鈕 |
透水率 | 未指定 |
電池重量 | 1.88磅。 |
船重(kg) | 0.5 |
船高(厘米) | 37.59 |
船長(厘米) | 5.84 |
船寬(厘米) | 12.7 |
HS代碼 | 8513102000 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 集中 | 有電池 | 電池消耗時間 | 耐衝擊性 | 燈泡壽命 | 總長: | 光輸出 | 光輸出模式 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TT2D016K | 可調整 | 沒有 | 10小時。 | 未指定 | 10K小時 | 10“ | 134流明 | 高 | 新台幣2,559元 | ||
ML100-S2DX6K | 固定 | 是 | 11 / 43小時 | 1m | 50K小時 | 9" | 137流明 | 7 | 新台幣3,359元 | ||
XL50-S3016K | 固定 | 是 | 6.75 / 25小時 | 未指定 | - | 4.875“ | 200流明 | 高/低/頻閃 | 新台幣2,828元 |