MAIN FILTER INC. MF0008424 互換旋入式過濾器,絲網,60 微米,丁腈橡膠密封,8.307 英寸高
貨號: CF6RRL
型號:MF0008424
NT$2,121 /單元
尋求報價
付款方式
交付合作夥伴
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 旋裝式液壓過濾器 |
底部外徑 | 3.78“ |
爆破壓力 | 304.6 PSI |
開裂壓力 | 145 PSI |
過濾介質 | 絲網 |
過濾等級 | 60 |
過濾器尺寸 | 257 平方米英寸 |
流 | 外-內 |
流量 | 22加侖/分鐘 |
流體類型 | 高/高/高/高 |
墊片材料 | 良好 |
身高 | 8.307 |
最高 工作溫度 | 248度 F |
微米 | 60 |
最小 工作溫度 | -13 華氏度 |
密封類型 | 良好 |
Thread 低功耗物聯網 | 14 英磅 |
頂部外徑 | 3.78“ |
產品 | 型號 | 項目 | 過濾等級 | 底部標識 | 底部外徑 | 過濾器尺寸 | 流 | 流動的方向 | 流量 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0003957 | 旋裝式液壓過濾器 | - | - | 3.75“ | - | 外-內 | 外-內 | 22加侖/分鐘 | 新台幣642元 | 詢價
| |
MF0004615 | 旋裝式液壓過濾器 | 10 | - | 3.75“ | - | 外-內 | - | 26加侖/分鐘 | 新台幣1,784元 | 詢價
| |
MF0007089 | 旋裝式液壓過濾器 | 10 | - | 3.75“ | - | 外-內 | - | 26加侖/分鐘 | 新台幣1,784元 | 詢價
| |
MF0007107 | 旋裝式液壓過濾器 | 10 | - | 3.78“ | 472 平方米英寸 | 外-內 | - | 22加侖/分鐘 | 新台幣1,671元 | 詢價
| |
MF0007108 | 旋裝式液壓過濾器 | - | - | 3.78“ | 472 平方米英寸 | 外-內 | 外-內 | 22加侖/分鐘 | 新台幣1,671元 | 詢價
| |
MF0007109 | 旋裝式液壓過濾器 | 25 | - | 5.079“ | 743 平方米英寸 | 外-內 | - | 79加侖/分鐘 | 新台幣1,851元 | 詢價
| |
MF0007110 | 旋裝式液壓過濾器 | - | - | 5.079“ | 985 平方米英寸 | 外-內 | 外-內 | 79加侖/分鐘 | 新台幣2,764元 | 詢價
|