MAIN FILTER INC. MF0034235 液壓過濾器,絲網,25 微米等級,丁腈橡膠密封,9.29 英寸高
貨號:CF6TYZ
型號:MF0034235
NT$6,884 /單元
尋求報價
付款方式
交付合作夥伴
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 液壓過濾器 |
底部標識 | 1.732“ |
底部外徑 | 3.661“ |
塌陷壓力 | 73 |
開裂壓力 | 73 PSI |
過濾介質 | 絲網 |
過濾器尺寸 | 633 平方米英寸 |
流 | 內而外 |
流動的方向 | 內而外 |
流體類型 | 高/高/高/高 |
墊片材料 | 良好 |
身高 | 9.29“ |
最高 工作溫度 | 248度 F |
微米 | 25 |
最小 工作溫度 | -13 華氏度 |
密封類型 | 良好 |
熱門ID | 1.732“ |
頂部外徑 | 3.661“ |
產品 | 型號 | 過濾器尺寸 | 底部標識 | 底部外徑 | 流 | 流動的方向 | 墊片材料 | 身高 | 微米 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0006196 | 1143 平方米英寸 | 1.732“ | 3.661“ | 內而外 | - | 良好 | 18.5 | 10 | 新台幣1,474元 | 詢價
| |
MF0006199 | 929 平方米英寸 | 1.732“ | 3.661“ | 內而外 | 內而外 | 良好 | 18.5“ | 10 | 新台幣4,300元 | 詢價
| |
MF0006388 | 251 平方米英寸 | 1.98“ | 3.268“ | 內而外 | - | - | 8.93“ | 40 | 新台幣1,947元 | 詢價
| |
MF0006425 | 214 平方米英寸 | 2.323“ | 3.268“ | 內而外 | - | - | 7.63“ | 75 | 新台幣1,424元 | 詢價
| |
MF0007613 | 316 平方米英寸 | 2.01“ | 3.31“ | 外-內 | 外-內 | 瓜尼塔爾 | 7.55“ | 74 | 新台幣5,316元 | 詢價
| |
MF0008101 | 423 平方米英寸 | 3.661“ | 5.354“ | 內而外 | 內而外 | - | 7.79“ | 250 | 新台幣1,755元 | 詢價
| |
MF0008305 | 363 平方米英寸 | 3.032“ | 4.724“ | 內而外 | - | - | 7.79 | 250 | 新台幣1,769元 | 詢價
|