MAIN FILTER INC. MF0056200 互換液壓過濾器,玻璃,3 微米等級,丁腈橡膠密封,35.82 英寸高
貨號: CF6UWT
型號:MF0056200
NT$8,069 /單元
尋求報價
付款方式
交付合作夥伴
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 液壓過濾器 |
底部標識 | 2.618“ |
底部外徑 | 6.083“ |
容量 | 454.21 |
塌陷壓力 | 102 |
開裂壓力 | 102 PSI |
過濾介質 | 玻璃 |
過濾器尺寸 | 6138 平方米英寸 |
流 | 外-內 |
流動的方向 | 外-內 |
流體類型 | 高/高/高/高 |
墊片材料 | 良好 |
身高 | 35.82“ |
最高 工作溫度 | 248度 F |
微米 | 3 |
最小 工作溫度 | -13 華氏度 |
密封類型 | 良好 |
熱門ID | 2.618“ |
頂部外徑 | 6.083“ |
產品 | 型號 | 流 | 底部標識 | 底部外徑 | 流動的方向 | 身高 | 熱門ID | 頂部外徑 | 容量 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0006510 | 內而外 | 0.331“ | 2.835“ | 內而外 | 7.87“ | 1.772“ | 2.835“ | 23.04 | 新台幣1,512元 | 詢價
| |
MF0007035 | - | 0.559“ | 7.953“ | - | 21.45“ | 6.181“ | 7.953“ | - | 新台幣5,444元 | 詢價
| |
MF0007044 | 內而外 | 0.331“ | 2.835“ | 內而外 | 4.13“ | 1.772“ | 2.835“ | 11.93 | 新台幣1,215元 | 詢價
| |
MF0007049 | - | 0.331“ | 2.835“ | - | 2.16“ | 1.772“ | 2.835“ | - | 新台幣1,001元 | 詢價
| |
MF0007270 | - | 0.409“ | 4.961“ | - | 18.89 | 3.622“ | 4.961“ | - | 新台幣3,969元 | 詢價
| |
MF0007515 | 外-內 | 3.996“ | 5.61“ | 外-內 | 24.02“ | 3.996“ | 5.61“ | 267.50 | 新台幣6,143元 | 詢價
| |
MF0024114 | 內而外 | 0.409“ | 4.173“ | - | 10.23 | 2.835“ | 4.173“ | 45.39 | 新台幣2,548元 | 詢價
|