MAIN FILTER INC. MF0056869 互換液壓過濾器,玻璃,3 微米等級,氟橡膠密封,11.3 英寸高
貨號: CF6VPB
型號:MF0056869
NT$7,706 /單元
尋求報價
付款方式
交付合作夥伴
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 液壓過濾器 |
底部外徑 | 3.07“ |
容量 | 41.37 |
塌陷壓力 | 3045 |
開裂壓力 | 3045 PSI |
過濾介質 | 玻璃 |
過濾器尺寸 | 559 平方米英寸 |
流 | 外-內 |
流動的方向 | 外-內 |
流體類型 | 高/高/高/高 |
墊片材料 | 維通 |
身高 | 11.3“ |
最高 工作溫度 | 248度 F |
微米 | 3 |
最小 工作溫度 | -13 華氏度 |
密封類型 | 維通 |
熱門ID | 1.69“ |
頂部外徑 | 3.07“ |
產品 | 型號 | 流動的方向 | 底部標識 | 底部外徑 | 墊片材料 | 身高 | 密封類型 | 熱門ID | 頂部外徑 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0005967 | - | 1.075“ | 2.87“ | - | 4.86 | 維通 | 1.075“ | 2.87“ | 新台幣1,167元 | 詢價
| |
MF0006151 | - | - | 2.87“ | 維通 | 9.49 | 維通 | 1.52“ | 2.87“ | 新台幣2,188元 | 詢價
| |
MF0006348 | 外-內 | - | 1.77“ | 維通 | 8.03“ | 維通 | 0.77“ | 1.77“ | 新台幣1,277元 | 詢價
| |
MF0006368 | 外-內 | 3.31“ | 4.96“ | 軟木 | 18.31“ | 軟木 | 3.31“ | 4.96“ | 新台幣4,248元 | 詢價
| |
MF0006502 | - | - | 2.87“ | 維通 | 9.49 | 維通 | 1.07“ | 2.87“ | 新台幣1,546元 | 詢價
| |
MF0006574 | - | 1.075“ | 2.87“ | - | 4.86“ | 維通 | 1.075“ | 2.87“ | 新台幣1,167元 | 詢價
| |
MF0034147 | 外-內 | - | 3.07“ | 維通 | 11.3“ | 維通 | 1.69“ | 3.07“ | 新台幣7,706元 | 詢價
|