項目 | 旋裝式液壓過濾器 |
底部外徑 | 3.78“ |
爆破壓力 | 304.6 PSI |
開裂壓力 | 145 PSI |
過濾介質 | 絲網 |
過濾等級 | 60 |
過濾器尺寸 | 161 平方米英寸 |
流 | 外-內 |
流量 | 26加侖/分鐘 |
流體類型 | 高/高/高/高 |
墊片材料 | 良好 |
身高 | 5.748“ |
最高 工作溫度 | 248度 F |
微米 | 60 |
最小 工作溫度 | -13 華氏度 |
密封類型 | 良好 |
Thread 低功耗物聯網 | 14 英磅 |
頂部外徑 | 3.78“ |
產品 | 型號 | 微米 | 爆破壓力 | 容量 | 塌陷壓力 | 開裂壓力 | 過濾介質 | 過濾等級 | 過濾器尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0058085 | 10 | 304.6 PSI | - | - | 72.5 PSI | 纖維素 | 10 | - | 新台幣1,031元 | 詢價
| |
MF0058086 | 20 | 304.6 | 15.00 | 72.5 | 72.5 PSI | 纖維素 | - | 375 平方米英寸 | 新台幣1,031元 | 詢價
| |
MF0058088 | 5 | 304.6 PSI | 27.59 | - | 145 PSI | 玻璃 | 5 | 295 平方米英寸 | 新台幣2,140元 | 詢價
| |
MF0058089 | 10 | - | - | - | - | 玻璃 | - | - | 新台幣2,009元 | 詢價
| |
MF0058090 | - | - | - | - | - | 玻璃 | 25 | - | 新台幣2,009元 | 詢價
| |
MF0058091 | 125 | 304.6 | - | 145 | 145 PSI | 絲網 | - | 161 平方米英寸 | 新台幣1,871元 | 詢價
|