MAIN FILTER INC. MF0058827 液壓過濾器,金屬絲網,10 微米,氟橡膠密封,12.99 英寸高
貨號: CF6WUQ
型號:MF0058827交叉參考:D142T10B'
NT$9,596 /單元
尋求報價
付款方式
交付合作夥伴
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 液壓過濾器 |
底部外徑 | 3.071“ |
開裂壓力 | 3045 PSI |
過濾介質 | 絲網 |
過濾等級 | 10 |
過濾器尺寸 | 591 平方米英寸 |
流 | 外-內 |
流體類型 | 高/高/高/高 |
墊片材料 | 維通 |
身高 | 12.99“ |
最高 工作溫度 | 248度 F |
微米 | 10 |
最小 工作溫度 | -13 華氏度 |
密封類型 | 維通 |
熱門ID | 1.693“ |
頂部外徑 | 3.071“ |
產品 | 型號 | 頂部外徑 | 底部標識 | 底部外徑 | 塌陷壓力 | 開裂壓力 | 過濾器尺寸 | 身高 | 熱門ID | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0058403 | 1.772“ | - | 1.772“ | - | - | - | 4.44“ | 1.004“ | 新台幣1,698元 | 詢價
| |
MF0058405 | 1.772“ | - | 1.772“ | - | - | - | 4.48“ | 1" | 新台幣3,786元 | 詢價
| |
MF0058447 | 1.772“ | - | 1.772“ | 305 | 305 PSI | 155 平方米英寸 | 8.22“ | 1.004“ | 新台幣2,870元 | 詢價
| |
MF0058525 | 2.087“ | - | 2.087“ | - | - | - | 8.22 | 0.965“ | 新台幣3,085元 | 詢價
| |
MF0058775 | 3.071“ | - | 3.071“ | - | - | - | 8.22 | 1.701“ | 新台幣6,481元 | 詢價
| |
MF0058941 | 3.071“ | - | 3.071“ | - | 3045 PSI | 415 平方米英寸 | 9.29 | 1.646“ | 新台幣6,538元 | 詢價
| |
MF0059219 | 1.654“ | - | 1.654“ | 363 | 363 PSI | 63 平方米英寸 | 3.54“ | 0.898“ | 新台幣1,321元 | 詢價
|