MAIN FILTER INC. MF0060339 互換液壓過濾器,玻璃,5 微米等級,氟橡膠密封,6.37 英寸高
貨號:CF6YRK
型號:MF0060339交叉參考:DHD330H05B'
NT$4,518 /單元
尋求報價
付款方式
交付合作夥伴
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 液壓過濾器 |
底部外徑 | 3.563“ |
容量 | 42.06 |
塌陷壓力 | 3045 |
開裂壓力 | 3045 PSI |
過濾介質 | 玻璃 |
過濾器尺寸 | 449 平方米英寸 |
流 | 外-內 |
流動的方向 | 外-內 |
流體類型 | 高/高/高/高 |
墊片材料 | 維通 |
身高 | 6.37“ |
最高 工作溫度 | 248度 F |
微米 | 5 |
最小 工作溫度 | -13 華氏度 |
密封類型 | 維通 |
熱門ID | 1.894“ |
頂部外徑 | 3.563“ |
產品 | 型號 | 流 | 底部標識 | 底部外徑 | 流動的方向 | 身高 | 熱門ID | 頂部外徑 | 容量 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0056924 | 外-內 | 1.63“ | 3.937“ | 外-內 | 9.291“ | 1.63“ | 3.937“ | 95.20 | 新台幣6,075元 | 詢價
| |
MF0056925 | 外-內 | 1.63“ | 3.937“ | - | 9.291 | 1.63“ | 3.937“ | 95.20 | 新台幣6,075元 | 詢價
| |
MF0057058 | 外-內 | 1.63“ | 3.937“ | 外-內 | 9.291“ | 1.63“ | 3.937“ | 95.20 | 新台幣6,075元 | 詢價
| |
MF0057059 | 外-內 | 1.63“ | 3.937“ | - | 9.291 | 1.63“ | 3.937“ | 95.20 | 新台幣6,075元 | 詢價
| |
MF0058201 | - | - | 3.11“ | - | 7.953 | 2.008“ | 3.11“ | - | 新台幣2,067元 | 詢價
| |
MF0058211 | - | - | 3.11“ | - | 12.677 | 2.008“ | 3.11“ | - | 新台幣2,668元 | 詢價
| |
MF0058221 | - | - | 3.11“ | - | 16.575 | 2.008“ | 3.11“ | - | 新台幣3,166元 | 詢價
|