MAIN FILTER INC. MF0063575 互換液壓過濾器,玻璃,10 微米等級,丁腈橡膠密封,8.26 英寸高
貨號:CF7BBF
型號:MF0063575交叉編號:R730G10'
NT$1,890 /單元
尋求報價
付款方式
交付合作夥伴
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 液壓過濾器 |
底部標識 | 0.409“ |
底部外徑 | 4.961“ |
容量 | 58.45 |
塌陷壓力 | 145 |
開裂壓力 | 145 PSI |
過濾介質 | 玻璃 |
過濾器尺寸 | 597 平方米英寸 |
流 | 內而外 |
流動的方向 | 內而外 |
流體類型 | 高/高/高/高 |
墊片材料 | 良好 |
身高 | 8.26“ |
最高 工作溫度 | 248度 F |
微米 | 10 |
最小 工作溫度 | -13 華氏度 |
密封類型 | 良好 |
熱門ID | 3.622“ |
頂部外徑 | 4.961“ |
產品 | 型號 | 過濾器尺寸 | 底部標識 | 底部外徑 | 流 | 流動的方向 | 墊片材料 | 身高 | 微米 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0062257 | 61 平方米英寸 | - | 2.047“ | 外-內 | 外-內 | 維通 | 2.83“ | 10 | 新台幣644元 | 詢價
| |
MF0062259 | 61 平方米英寸 | - | 2.047“ | 外-內 | - | 維通 | 2.83“ | 25 | 新台幣644元 | 詢價
| |
MF0062261 | - | - | 2.047“ | - | - | - | 2.83“ | 3 | 新台幣928元 | 詢價
| |
MF0062262 | - | - | 2.047“ | - | - | - | 2.83“ | - | 新台幣928元 | 詢價
| |
MF0062263 | 49 平方米英寸 | - | 2.047“ | 外-內 | 外-內 | 維通 | 2.83“ | 10 | 新台幣800元 | 詢價
| |
MF0062264 | 49 平方米英寸 | - | 2.047“ | 外-內 | - | 維通 | 2.83“ | 10 | 新台幣919元 | 詢價
| |
MF0062266 | 49 平方米英寸 | - | 2.047“ | 外-內 | 外-內 | 維通 | 2.83“ | 25 | 新台幣919元 | 詢價
|