項目 | 液壓過濾器 |
底部標識 | 2.697“ |
底部外徑 | 4.488“ |
開裂壓力 | 435 PSI |
過濾介質 | 絲網 |
過濾等級 | 74 |
過濾器尺寸 | 1203 平方米英寸 |
流 | 外-內 |
流體類型 | 高/高/高/高 |
墊片材料 | 維通 |
身高 | 13.11 |
最高 工作溫度 | 248度 F |
微米 | 74 |
最小 工作溫度 | -13 華氏度 |
密封類型 | 維通 |
頂部外徑 | 4.488“ |
產品 | 型號 | 頂部外徑 | 底部標識 | 底部外徑 | 塌陷壓力 | 開裂壓力 | 過濾器尺寸 | 身高 | 熱門ID | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0058463 | 1.772“ | - | 1.772“ | - | - | - | 8.26“ | 1" | 新台幣3,198元 | 詢價
| |
MF0060114 | 2.362“ | - | 2.362“ | - | - | - | 5" | 1.346“ | 新台幣2,289元 | 詢價
| |
MF0064023 | 2.894“ | 1.347“ | 2.894“ | 435 | 435 PSI | 278 平方米英寸 | 5.66“ | - | 新台幣2,463元 | 詢價
| |
MF0064087 | 2.362“ | 1.347“ | 2.362“ | - | 435 PSI | 216 平方米英寸 | 7.99“ | - | 新台幣2,730元 | 詢價
| |
MF0064198 | 5.65“ | 3.799“ | 5.65“ | - | - | - | 36.25“ | - | 新台幣19,952元 | 詢價
| |
MF0065889 | 3.661“ | 1.732“ | 3.661“ | - | - | - | 18.5“ | 1.732“ | 新台幣6,143元 | 詢價
| |
MF0426773 | 3.661“ | - | 3.661“ | 73 | 73 PSI | 633 平方米英寸 | 9.17“ | 1.732“ | 新台幣4,753元 | 詢價
|