MAIN FILTER INC. MF0066101 互換液壓過濾器,玻璃,25 微米等級,丁腈橡膠密封,24.92 英寸高
貨號: CF7CJP
型號:MF0066101交叉參考:WG465'
NT$10,051 /單元
尋求報價
付款方式
交付合作夥伴
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 液壓過濾器 |
底部標識 | 3.35“ |
底部外徑 | 5.98“ |
容量 | 290.59 |
塌陷壓力 | 304 |
開裂壓力 | 304 PSI |
過濾介質 | 玻璃 |
過濾器尺寸 | 3236 平方米英寸 |
流 | 內而外 |
流動的方向 | 內而外 |
流體類型 | 高/高/高/高 |
墊片材料 | 良好 |
身高 | 24.92“ |
最高 工作溫度 | 248度 F |
微米 | 25 |
最小 工作溫度 | -13 華氏度 |
密封類型 | 良好 |
頂部外徑 | 5.98“ |
產品 | 型號 | 流動的方向 | 底部標識 | 底部外徑 | 墊片材料 | 身高 | 微米 | 密封類型 | 熱門ID | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0006890 | 外-內 | 3.31“ | 4.96“ | 軟木 | 18.31“ | 25 | 軟木 | 3.31“ | 新台幣3,927元 | 詢價
| |
MF0007146 | 內而外 | - | 3.52“ | 良好 | 13.11“ | 25 | 良好 | 1.6“ | 新台幣2,362元 | 詢價
| |
MF0012390 | - | - | 3.21“ | - | 4.21“ | 25 | 維通 | 1.57“ | 新台幣1,079元 | 詢價
| |
MF0024127 | - | 0.75“ | 6" | 良好 | 17.99 | 27 | 良好 | 3.41“ | 新台幣4,896元 | 詢價
| |
MF0026318 | - | - | 2.31“ | 良好 | 9.13“ | 25 | 良好 | 1.11“ | 新台幣1,417元 | 詢價
| |
MF0028919 | 內而外 | - | 3.52“ | 良好 | 13.11“ | 25 | 良好 | 1.6“ | 新台幣2,362元 | 詢價
| |
MF0029438 | 內而外 | 2.34“ | 3.94“ | 良好 | 18.27“ | 25 | 良好 | 2.53“ | 新台幣2,656元 | 詢價
|