項目 | 液壓過濾器 |
底部標識 | 1.693“ |
底部外徑 | 2.756“ |
過濾介質 | 纖維素 |
過濾等級 | 3 |
身高 | 8.89 |
密封類型 | 良好 |
熱門ID | 1.693“ |
頂部外徑 | 2.756“ |
產品 | 型號 | 熱門ID | 底部標識 | 底部外徑 | 頂部外徑 | 容量 | 塌陷壓力 | 開裂壓力 | 過濾器尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0004394 | 1.496“ | 1.496“ | 2.52“ | 2.52“ | 11.85 | 145 | 145 PSI | 296 平方米英寸 | 新台幣1,419元 | 詢價
| |
MF0004687 | 3.996“ | 3.996“ | 5.61“ | 5.61“ | 83.42 | 51 | 51 PSI | 2086 平方米英寸 | 新台幣2,414元 | 詢價
| |
MF0024211 | 1.496“ | 1.496“ | 2.52“ | 2.52“ | 11.85 | - | 145 PSI | 296 平方米英寸 | 新台幣1,419元 | 詢價
| |
MF0024259 | 3.11“ | 3.11“ | 4.252“ | 4.252“ | 29.64 | - | 145 PSI | 741 平方米英寸 | 新台幣1,895元 | 詢價
| |
MF0026130 | 1.496“ | 1.496“ | 2.52“ | 2.52“ | 11.85 | - | 145 PSI | 296 平方米英寸 | 新台幣1,419元 | 詢價
| |
MF0026203 | 1.693“ | 1.693“ | 2.756“ | 2.756“ | - | - | - | - | 新台幣1,403元 | 詢價
| |
MF0028537 | 1.732“ | - | 3.661“ | 3.661“ | 22.52 | 73 | 73 PSI | 563 平方米英寸 | 新台幣1,204元 | 詢價
|