MAIN FILTER INC. MF0129796 互換液壓過濾器,玻璃,3 微米等級,氟橡膠密封,8.38 英寸高
貨號:CF7HJD
型號:MF0129796交叉編號:965083UM'
NT$1,707 /單元
尋求報價
付款方式
交付合作夥伴
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 液壓過濾器 |
底部標識 | 1.701“ |
底部外徑 | 3.071“ |
容量 | 36.11 |
塌陷壓力 | 305 |
開裂壓力 | 305 PSI |
過濾介質 | 玻璃 |
過濾器尺寸 | 488 平方米英寸 |
流 | 外-內 |
流動的方向 | 外-內 |
流體類型 | 高/高/高/高 |
墊片材料 | 維通 |
身高 | 8.38“ |
最高 工作溫度 | 248度 F |
微米 | 3 |
最小 工作溫度 | -13 華氏度 |
密封類型 | 維通 |
熱門ID | 1.701“ |
頂部外徑 | 3.071“ |
產品 | 型號 | 熱門ID | 底部標識 | 底部外徑 | 頂部外徑 | 容量 | 塌陷壓力 | 開裂壓力 | 過濾器尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0004536 | 1.701“ | 1.701“ | 3.071“ | 3.071“ | 75.33 | - | 305 PSI | 1018 平方米英寸 | 新台幣2,409元 | 詢價
| |
MF0005340 | 1.343“ | - | 2.717“ | 2.717“ | - | - | - | - | 新台幣2,009元 | 詢價
| |
MF0006002 | 0.476“ | - | 1.378“ | 1.378“ | 2.36 | - | 3045 PSI | 32 平方米英寸 | 新台幣1,906元 | 詢價
| |
MF0006006 | 0.87“ | - | 1.85“ | 1.85“ | 5.48 | 3045 | 3045 PSI | 71 平方米英寸 | 新台幣2,009元 | 詢價
| |
MF0006010 | 0.87“ | - | 1.752“ | 1.752“ | - | - | - | - | 新台幣1,636元 | 詢價
| |
MF0006014 | 1.346“ | - | 2.717“ | 2.717“ | 14.80 | - | 3045 PSI | 200 平方米英寸 | 新台幣2,608元 | 詢價
| |
MF0006038 | 1.343“ | - | 2.717“ | 2.717“ | - | - | - | - | 新台幣2,009元 | 詢價
|