MAIN FILTER INC. MF0165225 互換液壓過濾器,絲網,60 微米,氟橡膠密封,9.84 英寸高
貨號:CF7JHQ
型號:MF0165225交叉編號:C6306'
NT$3,600 /單元
尋求報價
付款方式
交付合作夥伴
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 液壓過濾器 |
底部標識 | 2.992“ |
底部外徑 | 5.118“ |
過濾介質 | 絲網 |
過濾等級 | 60 |
身高 | 9.84“ |
密封類型 | 維通 |
熱門ID | 2.992“ |
頂部外徑 | 5.118“ |
產品 | 型號 | 頂部外徑 | 底部標識 | 底部外徑 | 塌陷壓力 | 開裂壓力 | 過濾器尺寸 | 身高 | 熱門ID | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0006895 | 3.9“ | 2.03“ | 3.9“ | 145 | 145 PSI | 289 平方米英寸 | 8.27“ | 2.03“ | 新台幣2,404元 | 詢價
| |
MF0008179 | 2.76“ | 1.38“ | 2.76“ | - | 145 PSI | 75 平方米英寸 | 3.35“ | 1.38“ | 新台幣1,207元 | 詢價
| |
MF0008253 | 5.591“ | 3.701“ | 5.591“ | - | 435 PSI | 1230 平方米英寸 | 15.2“ | 3.701“ | 新台幣9,714元 | 詢價
| |
MF0008258 | 2.05“ | 0.96“ | 2.05“ | - | 145 PSI | - | 2.72mm | 1.08“ | 新台幣1,186元 | 詢價
| |
MF0008381 | 2.047“ | - | 2.047“ | 145 | 145 PSI | 36 平方米英寸 | 2.83“ | 0.965“ | 新台幣739元 | 詢價
| |
MF0008383 | 2.756“ | - | 2.756“ | 145 | 145 PSI | 90 平方米英寸 | 3.34“ | 1.161“ | 新台幣854元 | 詢價
| |
MF0008463 | 2.756“ | - | 2.756“ | - | 145 PSI | 148 平方米英寸 | 5.11“ | 1.161“ | 新台幣947元 | 詢價
|