MAIN FILTER INC. MF0183643 液壓過濾器,絲網,100 微米等級,氟橡膠密封,5.74 英寸高
貨號:CF7MXB
型號:MF0183643交叉編號:04852034100GHREP'
NT$3,587 /單元
尋求報價
付款方式
交付合作夥伴
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 液壓過濾器 |
底部外徑 | 3.071“ |
塌陷壓力 | 3045 |
開裂壓力 | 3045 PSI |
過濾介質 | 絲網 |
過濾器尺寸 | 136 平方米英寸 |
流 | 外-內 |
流動的方向 | 外-內 |
流體類型 | 高/高/高/高 |
墊片材料 | 維通 |
身高 | 5.74“ |
最高 工作溫度 | 248度 F |
微米 | 100 |
最小 工作溫度 | -13 華氏度 |
密封類型 | 維通 |
熱門ID | 1.083“ |
頂部外徑 | 3.071“ |
產品 | 型號 | 頂部外徑 | 底部外徑 | 塌陷壓力 | 開裂壓力 | 過濾器尺寸 | 流 | 身高 | 熱門ID | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0008098 | 2.913“ | 2.913“ | 435 | 435 PSI | 206 平方米英寸 | 外-內 | 5.98“ | 1.587“ | 新台幣2,401元 | 詢價
| |
MF0008155 | 1.772“ | 1.772“ | 3045 | 3045 PSI | 76 平方米英寸 | 外-內 | 4.44“ | 1.016“ | 新台幣2,982元 | 詢價
| |
MF0008273 | 2.913“ | 2.913“ | - | 435 PSI | 311 平方米英寸 | 外-內 | 8.85“ | 1.587“ | 新台幣3,007元 | 詢價
| |
MF0008348 | 1.654“ | 1.654“ | 3045 | 3045 PSI | 53 平方米英寸 | 外-內 | 3.38“ | 0.898“ | 新台幣3,472元 | 詢價
| |
MF0008395 | 3.071“ | 3.071“ | - | 3045 PSI | 136 平方米英寸 | 外-內 | 5.74“ | 1.083“ | 新台幣3,587元 | 詢價
| |
MF0035266 | 1.26“ | 1.26“ | 3045 | 3045 PSI | 28 平方米英寸 | 外-內 | 2.75“ | 0.634“ | 新台幣2,634元 | 詢價
| |
MF0035409 | 3.032“ | 3.032“ | 435 | 435 PSI | 621 平方米英寸 | 外-內 | 13.74“ | 1.898“ | 新台幣3,296元 | 詢價
|