項目 | 液壓過濾器 |
底部標識 | 0.96“ |
底部外徑 | 2.11“ |
開裂壓力 | 145 PSI |
過濾介質 | 絲網 |
過濾等級 | 125 |
過濾器尺寸 | 41 平方米英寸 |
流 | 外-內 |
流體類型 | 高/高/高/高 |
墊片材料 | 毛氈 |
身高 | 4mm |
最高 工作溫度 | 248度 F |
微米 | 125 |
最小 工作溫度 | -13 華氏度 |
密封類型 | 毛氈 |
頂部外徑 | 1.39“ |
產品 | 型號 | 密封類型 | 底部標識 | 底部外徑 | Thread 低功耗物聯網 | 熱門ID | 頂部外徑 | 塌陷壓力 | 開裂壓力 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0007609 | 良好 | 1.81“ | 4.25“ | - | 1.81“ | 4.25“ | - | - | 新台幣2,040元 | 詢價
| |
MF0034030 | - | - | 2.52“ | 14 英磅 | - | 2.52“ | - | 14 PSI | 新台幣897元 | 詢價
| |
MF0034040 | - | - | 3.39“ | 11 英磅 | - | 3.39“ | - | 145 PSI | 新台幣1,215元 | 詢價
| |
MF0037989 | 良好 | 1.61“ | 3.9“ | - | 0.35“ | 3.9“ | - | 145 PSI | 新台幣1,079元 | 詢價
| |
MF0066320 | 良好 | 1.61“ | 3.9“ | - | 0.35“ | 3.9“ | - | 145 PSI | 新台幣1,079元 | 詢價
| |
MF0066337 | 毛氈 | 0.96“ | 2.11“ | - | - | 1.39“ | 145 | 145 PSI | 新台幣2,967元 | 詢價
| |
MF0066340 | - | - | 3.39“ | 11 英磅 | - | 3.39“ | 145 | 145 PSI | 新台幣1,215元 | 詢價
|